曜日別特売

丸型接点入力送信機

丸型接点入力送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

火災センサーなど天井付け有線式センサーをワイヤレス化するための送信機です。

質量(g)約160(電池含む)電源DC9Vアルカリ乾電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源適合機器取付ピッチが66.7mmの熱感知器電池寿命約2年(1日10回送信として)設置場所屋内(天井)内容量1台
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25655508TX-102R
24,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする