TAKEX(タケナカエンジニアリング)
防水型接点入力送信機
屋外設置可能な防水型接点入力送信機。
リチウム電池タイプとアルカリ乾電池タイプをラインナップしています。
本体は耐候性のある樹脂を使用していますので過酷な屋外環境でも安心して設置できます。
質量(g)
約100(電池含む)
電源
専用リチウム電池:CR17450E-R-CM1×1(DC3V)
電池寿命
約8年(常温時 20回/日の送信回数として)
設置場所
屋内・屋外、日常生活防水構造(IP67相当)
表示灯
検知時:赤色LED約1秒間点灯、復旧時:赤色LED約1秒間点灯、電池切れ時:赤色LED点滅
内容量
1台
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25655526
TX-119L
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください