商用車用サマータイヤ&ホイール4本セット タウンエース バン(S402M)

商用車用サマータイヤ&ホイール4本セット タウンエース バン(S402M) - Goodyear

タイヤとホイールがセット(組み込み済)でお買い得な商品です。保証1年付。

用途タウンエース バン(S402M)タイヤ幅(mm)165偏平率(%)80リム径(inch)13仕様ホットスタッフ・バイソン BN-2シルバーサイズ13インチ5.0JJ 5-114.3穴数5本数4本P.C.D(mm)114.3タイヤタイプカーゴ プロタイヤサイズ165/80R13 8PRホイールバイソン BN-02商品タイプタイヤ+ホイールインセット45適合ボディタイプ商用車内容量1セット(4本)
注意
※サイズ等をよくお確かめの上ご購入下さい。※取付の際は空気圧等再調整をお願いします。※車種・グレード・車体誤差・使用状況により、ディスク面ハミ出し・干渉等の可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25704018-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする