曜日別特売
- 商用車用サマータイヤ&ホイール4本セット タウンエース バン(S402M) Goodyear 25704018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 商用車用サマータイヤ&ホイール4本セット タウンエース バン(S402M) Goodyear 25704018
- 商用車用サマータイヤ&ホイール4本セット タウンエース バン(S402M) Goodyear 25704018
- 商用車用サマータイヤ&ホイール4本セット タウンエース バン(S402M) Goodyear 25704018

商用車用サマータイヤ&ホイール4本セット タウンエース バン(S402M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(4本)注文コード25704018品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タイヤとホイールがセット(組み込み済)でお買い得な商品です。保証1年付。

用途タウンエース バン(S402M)タイヤ幅(mm)165偏平率(%)80リム径(inch)13仕様ホットスタッフ・バイソン BN-2シルバーサイズ13インチ5.0JJ 5-114.3穴数5本数4本P.C.D(mm)114.3タイヤタイプカーゴ プロタイヤサイズ165/80R13 8PRホイールバイソン BN-02商品タイプタイヤ+ホイールインセット45適合ボディタイプ商用車
注意
※サイズ等をよくお確かめの上ご購入下さい。※取付の際は空気圧等再調整をお願いします。※車種・グレード・車体誤差・使用状況により、ディスク面ハミ出し・干渉等の可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする