タイヤ・アルミ付4本セット 145/80R13

タイヤ・アルミ付4本セット 145/80R13 Goodyear

軽自動車用タイヤとアルミ組み込み済み4本セットです。タイヤは「Goodyear」のエコステージを採用。組付け済みなので取付簡単!

偏平率(%)80 外径(mm)563 総幅(mm)145 本数4本 タイヤサイズ145/80R13 ホイールプラハ10 適合メーカーグッドイヤー エフィシェントグリップ エコ EG01 商品タイプタイヤ+ホイール 適合ボディタイプ軽自動車 内容量1セット(4本)
注意
※145~175のサイズについては4リブパターン、それ以上のサイズは5リブパターンです。
タイヤの製造年は本年含め2年以内になります(ご指定はできません)。
左右対称パターンですので、「INSIDE」「OUTSIDE」の指定はありません。
非方向性パターンですので、回転方向の指定もありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25723873 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする