曜日別特売

タイヤ&レザーワックス Gシャイン

タイヤ&レザーワックス Gシャイン - Prestone
(2件のレビュー)

・仕上げの超艶 ・上質シリコーン+極上オイル「ラノリン」
・極上オイル「ラノリン」でタイヤに優しい
・抜群のツヤと耐久被膜を持続 ・ジェットミストでホイールを汚さない

寸法(mm)232×66×66容量(g)289液性油性危険物の類別非危険物内容量1個(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25816045PR7750289
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25816045
2020-12-11
用途: タイヤの手入れ
建設業・工事業

結構艶感が長く持ちます。
雨の日に何回か走っても艶は残ってます。
ポイントは極上オイル「ラノリン」でタイヤに優しい
抜群のツヤと耐久被膜を持続するから

対象商品 : 25816045
2020-02-15
用途: 洗車
サービス業

艶だけでいったら今まで使ったものの中では最強です。モーターショーの展示車のようです。好き嫌いは別れると思いますがおもいっきり艶々にしたい人にはおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする