曜日別特売

油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)

油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) - カンペハピオ油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) - カンペハピオ油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) - カンペハピオ油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) - カンペハピオ油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) - カンペハピオ油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) - カンペハピオ油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) - カンペハピオ油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) - カンペハピオ
(5件のレビュー)

[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。

用途
表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。
※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
注意
[ひび割れ、穴、目地などがある場合] コーキング材、速乾セメントなどで埋め、できるだけ平らにしておきます。 ※塗料の塗れないコーキング材もあるので要注意 [瓦の隙間のコーキング] 瓦の重なり部分や突き合わせ部分の隙間は、コーキング材や塗料で埋めないようにしてください。 ※水はけが悪くなり雨漏りの原因となります。 [吸い込みのある面] 吸い込みのある面はつやが出にくくなることがあります。乾燥後更に塗り重ねてください。 [色味が違って見える色は] 塗装後の色が色見本と異なって見える色(ネオブラック等)がありますが、乾燥すると見本と同じ色味になります。 [油性密着シーラーを使う時の注意点] 油性密着シーラーがコーキング材を侵す場合があり、上塗り塗料が上手く塗れない場合があります。 油性密着シーラーを塗装後にコーキング材を使用してください。 [熱い瓦に塗る時は] 夏場はできるだけ早朝から作業し、直射日光で屋根の表面が熱くなる前に塗装してください。 瓦が熱くなり泡が吹き易くなります。 熱い瓦に塗る時は、ペイントうすめ液で更に5%前後うすめて塗ります。 [表面が塗れている場合は塗らないで] 塗装面が濡れていたり湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になります。 雨上がりや水洗いしたときは1日以上乾燥させてから塗ってください。 [遮熱効果について1] 遮熱効果は塗装箇所の天候や環境、被塗物の状態、塗装条件、色などによって異なります。特に、従来の塗料と比較して、従来の塗料と比較して、濃い色(コーヒーブラウンなど)の遮熱効果が大きく、明るい色(スカイブルーなど)の遮熱効果が小さくなります。 ※上記はメーカーの従来塗料と同様の色と比較した際の結果です。(例:ハピオセレクトのコーヒーブラウンと遮熱塗料のコーヒーブラウン等) ※遮熱効果自体は、明るい色の方が効果は高くなります。 ※表記している温度は、独自の機器にて計測した自社塗料比較試験によるものです。(実際の屋根で計測 したものではありません)参考値としてお考えください。 [遮熱効果について2] 塗り回数が少なかったり、うすめ過ぎるなどの理由で塗膜の厚さが薄くなってしまった場合は、期待される遮熱効果が充分に得られないことがあります。
全38種類を絞り込む
特性
内容量
38種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
使用場所
特性
主な用途
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
260203231776457230701缶(7kg)新ぎん黒屋外遮熱木、鉄、瓦、トタン第四類
11,235
9,998
10,998(税込)
当日出荷
7736549749729103298221缶(7kg)新モスグリーン屋外さび止め、速乾、防水・耐水、防カビ屋根、屋外木部、鉄部指定可燃物
11,235
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
260203391776457030701缶(7kg)新ネオブラック屋外遮熱木、鉄、瓦、トタン指定可燃物
11,235
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
170752051776402530701缶(7kg)ブルー屋外遮熱木部、トタン、鉄部、かわら屋根指定可燃物
11,235
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
260203481776457530701缶(7kg)新ぎん黒2号屋外遮熱木、鉄、瓦、トタン第四類
11,235
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
170752141776451030701缶(7kg)ナスコン屋外遮熱木部、トタン、鉄部、かわら屋根指定可燃物
11,235
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
260203571776457330701缶(7kg)新コーヒーブラウン屋外遮熱木、鉄、瓦、トタン指定可燃物
11,235
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
260203661776457430701缶(7kg)新カーボングレー屋外遮熱木、鉄、瓦、トタン指定可燃物
11,235
9,998
10,998(税込)
当日出荷
260203751776457231401缶(14kg)新ぎん黒屋外遮熱木、鉄、瓦、トタン第四類
17,598
16,980
18,678(税込)
当日出荷
170752481776452430701缶(7kg)あかさび色屋外遮熱木部、トタン、鉄部、かわら屋根指定可燃物
11,235
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
260203841776457031401缶(14kg)新ネオブラック屋外遮熱木、鉄、瓦、トタン指定可燃物
17,598
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
260203931776457531401缶(14kg)新ぎん黒2号屋外遮熱木、鉄、瓦、トタン第四類
17,598
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
260204091776457331401缶(14kg)新コーヒーブラウン屋外遮熱木、鉄、瓦、トタン指定可燃物
17,598
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
260204181776457431401缶(14kg)新カーボングレー屋外遮熱木、鉄、瓦、トタン指定可燃物
17,598
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
260204271776457131401缶(14kg)新モスグリーン屋外遮熱木、鉄、瓦、トタン指定可燃物
17,598
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
170753021776406430701缶(7kg)スカイブルー屋外遮熱木部、トタン、鉄部、かわら屋根指定可燃物
11,235
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
170753361776402531401缶(14kg)ブルー屋外遮熱木部、トタン、鉄部、かわら屋根指定可燃物
17,598
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
170753451776451031401缶(14kg)ナスコン屋外遮熱木部、トタン、鉄部、かわら屋根指定可燃物
17,598
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
170753721776452431401缶(14kg)あかさび色屋外遮熱木部、トタン、鉄部、かわら屋根指定可燃物
17,598
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
170754331776406431401缶(14kg)スカイブルー屋外遮熱木部、トタン、鉄部、かわら屋根指定可燃物
17,598
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
170751871776451130701缶(7kg)ぎん黒-遮熱-第四類
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
170751961776450230701缶(7kg)ネオブラック-遮熱-指定可燃物
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
170752231776451330701缶(7kg)ぎん黒2号-遮熱-第四類
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
170752571776454430701缶(7kg)コーヒーブラウン-遮熱-指定可燃物
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
170752841776456430701缶(7kg)カーボングレー-遮熱-指定可燃物
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
170752931776450830701缶(7kg)モスグリーン屋外遮熱-指定可燃物
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
170753181776451131401缶(14kg)ぎん黒-遮熱-第四類
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
170753271776450231401缶(14kg)ネオブラック-遮熱-指定可燃物
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
170753541776451331401缶(14kg)ぎん黒2号-遮熱-第四類
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
170753881776454431401缶(14kg)コーヒーブラウン-遮熱-指定可燃物
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
170754151776456431401缶(14kg)カーボングレー-遮熱-指定可燃物
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
170754241776450831401缶(14kg)モスグリーン-遮熱-指定可燃物
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
170752321776451730701缶(7kg)安田色-遮熱-第四類
16,500
取扱い終了
返品不可
170752661776455430701缶(7kg)新ブラウン-遮熱-指定可燃物
16,500
取扱い終了
返品不可
170752751776455530701缶(7kg)新茶-遮熱-指定可燃物
16,500
取扱い終了
返品不可
170753631776451731401缶(14kg)安田色-遮熱-第四類
25,500
取扱い終了
返品不可
170753971776455431401缶(14kg)新ブラウン-遮熱-指定可燃物
25,500
取扱い終了
返品不可
170754061776455531401缶(14kg)新茶-遮熱-指定可燃物
25,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

油性シリコン遮熱屋根用、使用方法動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1707518717764511307026020323177645723070177645113070 油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 26020323油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ1缶(7kg)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1707519617764502307026020339177645703070177645023070 油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 26020339油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ1缶(7kg)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1707522317764513307026020348177645753070177645133070 油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 26020348油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ1缶(7kg)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1707525717764544307026020357177645733070177645443070 油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 26020357油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ1缶(7kg)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1707528417764564307026020366177645743070177645643070 油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 26020366油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ1缶(7kg)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1707529317764508307026020427177645713140177645083070 油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 26020427油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ1缶(14kg)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1707531817764511314026020375177645723140177645113140 油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 26020375油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ1缶(14kg)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1707532717764502314026020384177645703140177645023140 油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 26020384油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ1缶(14kg)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1707535417764513314026020393177645753140177645133140 油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 26020393油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ1缶(14kg)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1707538817764544314026020409177645733140177645443140 油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 26020409油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ1缶(14kg)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1707541517764564314026020418177645743140177645643140 油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 26020418油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ1缶(14kg)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1707542417764508314026020427177645713140177645083140 油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 26020427油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ1缶(14kg)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: 屋根塗装
サービス業

塗り替えで使用。色がきれいで満足。ローラー、刷毛ともに充分塗りやすい。

2025-09-25
用途: 自宅屋根塗装に使用
興和建設 株式会社建設業・工事業

色見もいいですし、とても塗りやすいです。遮熱されているのか不明ですが、信じて塗っています。

対象商品 : 26020323
2024-06-25
用途: 工場屋根の塗装補修と遮熱が目的です
製造業

この色はとてもいい感じで気に入りました!塗る前と塗った後を手で触って確認しましたが、温度が全然違いました。ローラーを使って塗装しましたが、天気が良かったので時々シンナーで薄めて塗りました。これから暑くなるので、工場内の温度があまり上がらないことを期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 26020427
2020-04-18
用途: 屋根の上塗り
有限会社タートル

シーラーを塗った翌日1回塗りをし、翌日に再塗装、意外と塗りやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 17075372
2020-02-26
用途: スレート屋根の上塗り
阿部1級建築事務所建設業・工事業

粘度が元から非常に強かった。
製造年月日が一年以上前だったのが、起因しているのだろうか?
薄め液5~10%が適量範囲だが、その程度の薄めではとても重くて
塗りずらかった。
所定の面積の0.6掛けしか塗れなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする