曜日別特売

石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917WY)

石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917WY) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917WY) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917WY) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
(2件のレビュー)

コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E270WY型用。

質量(g)58タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式SX-E2916WY、SX-E2917WY、SX-E2918WY、SX-E2919WY、SX-E2920WY、SX-E2921WY、SX-E2922WY、SX-E2923WY、SX-E2924WY、SX-E2925WY、KCP-E2916WY、KCP-E2917WY、KCP-E2918WY、KCP-E2919WY、KCP-E2920WY、KCP-E2921WY、KCP-E2922WY、KCP-E2923WY、KCP-E2924WY、KX-E2916WY内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25994283SX-E270WY
オープン
2,490
2,739(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25994283
2024-05-01
用途: 石油ストーブの芯交換
製造業

何年か使用している石油ストーブの芯が焼けてしまったので、替え芯を探していました。モノタロウで見つけました。
付け替えも説明書通りにしたら、少し手間取りましたが無事装着する事が出来ました。
購入して良かったです。

対象商品 : 25994283
2023-02-16
用途: 石油ストーブ替え芯
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

長年使用していた石油ストーブの火が小さくなり、処分を考えていましたが、Youtubeを見て替え芯があることを知り、今回サイズの合う替え芯を購入しました。付け替えに少し悪戦苦闘しましたが、無事に装着することができました。今は、何ら変わりもなく正常に使えています。コスパも良く、とても満足しています。石油ストーブを使用されている方に伝えたいですね。「芯を替えれば新品同様に使えます!」

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする