アルミナ耐火セメント

アルミナ耐火セメント - CC印(ニッカトー)
粒径(μm)(最大)5000使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
型式
化学組成
性質
最高使用温度(℃)
温度(℃)
密度
質量(kg)
乾燥時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26031523A-51袋(5kg)A-5Al2O3 98%気泡状のアルミナ質で高断熱性1850(焼固)1350(充填)1.05-
12,000
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
26031539A-51袋(10kg)A-5Al2O3 98%気泡状のアルミナ質で高断熱性1850(焼固)1350(充填)1.010-
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26031548A-6-S1袋(5kg)A-6-SAl2O3 94%気泡状のアルミナ質で焼固力と高断熱性1800(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200(充填)1.6524
6,000
取扱い終了
返品不可
26031557A-6-S1袋(20kg)A-6-SAl2O3 94%気泡状のアルミナ質で焼固力と高断熱性1800(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200(充填)1.62024
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする