日動電工
絶縁ハンガ中国電力規格
材質
亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色
グレー
サイズ
65
寸法L(mm)
145
寸法H(mm)
93
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
65
寸法d(Φmm)
4
適合ケーブル外径(Φmm)
52
公称断面積(mm
2
)
(適合吊線)22~55
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26297593
HG65
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください