曜日別特売

配管サドル

配管サドル - 日動電工配管サドル - 日動電工配管サドル - 日動電工配管サドル - 日動電工配管サドル - 日動電工

CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。
ねじ1本で固定できます。
サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。
サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。
サイズが違うサドルでも連結可能です。
配管止め用のリブが付いています。

材質ポリプロピレン寸法B(mm)20内容量1袋(50個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
適合径(Φmm)
適合管
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26297916HSA1616用21.0~23.0CD・PF管:16、さや管:16・18372217.5
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
26297925HSA2222用27.5~30.5CD・PF管:22、さや管:22・25482821
3,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
26297934HSA2828用34.0~36.5CD・PF管:28、さや管:28・3050.53426
3,750
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
26297943HSA3636用42.5~45.5CD・PF管:36、さや管:367045.530.8
4,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
26297959HSAD楕円用楕円23.0×36.5CD・PF管:-、さや管:楕円23×36.556.5-20.5
4,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする