日動電工
U形ケーブルハンガー
(1件のレビュー)
材質
亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色
グレー
内容量
1セット(5個)
全12種類を絞り込む
サイズ
選択してください
U型-25
U型-30
U型-35
U型-40
U型-45
U型-50
U型-55
U型-60
U型-70
U型-80
U型-100
U型-120
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
適合ケーブル外径(Φmm)
公称断面積(mm
2
)
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26297968
HU100
U型-100
90
(適合吊線)55~90
100
18
205
150
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26297977
HU120
U型-120
108
(適合吊線)55~90
120
18
215
170
4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26297986
HU25
U型-25
23
(適合吊線)22~38
25
13
85
50
2.9
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
26297995
HU30
U型-30
27
(適合吊線)22~55
30
14
90
55
2.9
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
26298004
HU35
U型-35
32
(適合吊線)22~55
35
15
95
65
3.2
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26298013
HU40
U型-40
36
(適合吊線)22~55
40
15
100
65
3.2
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
26298029
HU45
U型-45
41
(適合吊線)22~55
45
15
115
75
3.2
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26298038
HU50
U型-50
45
(適合吊線)22~55
50
16
115
80
3.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26298047
HU55
U型-55
50
(適合吊線)22~55
55
16
120
85
3.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
26298056
HU60
U型-60
54
(適合吊線)38~55
60
17
135
95
3.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26298065
HU70
U型-70
63
(適合吊線)38~55
70
17
150
105
3.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26298074
HU80
U型-80
72
(適合吊線)55~90
80
17
165
120
3.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください