片サドル

片サドル - 日動電工片サドル - 日動電工片サドル - 日動電工片サドル - 日動電工片サドル - 日動電工片サドル - 日動電工片サドル - 日動電工片サドル - 日動電工
(1件のレビュー)

1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。
VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。
高耐候性の樹脂を使用しております。
VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。

材質ポリエチレン内容量1袋(20個)
全15種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26299088KT16GHWグレーVE・PFS1639.22319.6
1,400
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
26299097KT16JHWアイボリーVE・PFS1639.22319.6
1,400
939
1,033(税込)
当日出荷
26299115KT22GHWグレーVE・PFS2253.92920
2,200
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
26299124KT22JHWアイボリーVE・PFS2253.92920
2,200
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26299149KT28GHWグレーVE・PFS28653620
2,600
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
26299158KT28JHWアイボリーVE・PFS28653620
2,600
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
26299176KT36GHWグレーVE・PFS3675.54424.6
3,400
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
26299185KT36JHWアイボリーVE・PFS3675.54424.6
3,400
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
26299054KT14GHWグレーVE・PFS1438.31917.7
800
取扱い終了
返品不可
26299063KT14JHWアイボリーVE・PFS1438.31917.7
800
取扱い終了
26299079KT14WHWホワイトVE・PFS1438.31917.7
800
取扱い終了
返品不可
26299106KT16WHWホワイトVE・PFS1639.22319.6
900
取扱い終了
返品不可
26299133KT22WHWホワイトVE・PFS2253.92920
1,400
取扱い終了
返品不可
26299167KT28WHWホワイトVE・PFS28653620
1,700
取扱い終了
返品不可
26299194KT36WHWホワイトVE・PFS3675.54424.6
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26299097
2020-10-12
用途: 電気工事

VE管用とPF管用を別々で用意しなくても良いので便利です。
1袋20個入りだとすぐ終わるので、50個入り以上のも用意してもらえないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする