日動電工
メッセン吊りハンガ中国電力規格
(1件のレビュー)
材質
亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色
グレー
公称断面積(mm
2
)
(適応吊線)22~55
寸法A(mm)
16
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26299605
MO40
40
36
40
105
70
3.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26299614
MO65
65
52
65
145
95
4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください