サドルエース溶融亜鉛めっき仕様

サドルエース溶融亜鉛めっき仕様 - 日動電工
材質溶融亜鉛めっき付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30寸法t1(mm)(サドル部)1.6仕様付属アンカー/M5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法D(Φmm)
寸法t2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26305503SA-16Z1箱(20個)厚鋼用1656231820.8(ベース部)1.2
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26305519SA-22Z1箱(15個)厚鋼用2262231827(ベース部)1.2
13,350
9,998
10,998(税込)
当日出荷
26305528SA-28Z1箱(10個)厚鋼用2868252033.9(ベース部)1.2
9,500
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26305537SA-36Z1箱(10個)厚鋼用3680252442.5(ベース部)1.6
11,700
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする