ホルダー・ アダプターセット三脚
家族写真や商品撮影に活躍するカメラ用三脚とスマートフォンやiPhoneなどを挟むだけで使えるスマートフォン用ホルダーとGOPROを三脚に固定するアダプターのセット。DIGI-204 ビデオカメラやデジタルカメラの撮影に使える軽量な4段三脚。縮長38cmと小さくたため、使用時には120cmの高さになります。スポーツ観戦時や家族写真、商品撮影など活躍の場は広がります。センターポールはセンターポールを固定するネジとセンターポールを回転させ固定できる2重ロックのため、伸ばした状態でもしっかり固定できます。スマートフォンホルダー 三脚取り付け用のネジを背面と底面に装備。本体を伸ばして挟むだけで、スマートフォンやiPhoneをしっかり固定できます。アクションカメラアダプター カメラネジ規格をGoproを固定するGP規格に変換出来ます。
内容量1台