モニター付きスコープ SDカード対応 先端調整ダイヤル式
ケーブル根本にあるダイヤルを回すことで先端部が2方向に90度ずつ、合計180度可動します。2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
用途
自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)5.8
ケーブル長(m)0.9
液晶サイズ2.4インチ
付属品先端調整ダイヤル式モニター付きフレキシブルケーブル(カメラ部Φ5.8mm)
質量(g)約380(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本(別売)
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)90×257×42
解像度VGA(640×480)
対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)-10~50
画素数960×240
内容量1台
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
取扱説明書:
(3.2MB)
注意
※用途以外での使用はお止めください。※カメラ本体側は防水仕様ではありません。
※micro SDカードは別売です。
※microSDXCカードには対応できません。
※単3乾電池は別売りです。
※防塵防水性能:(コネクター部・本体を除く)
※質量情報に電池含みません。
※SDカードへの保存データはアスペクト比が720x240(3:1)になります。
※動画をパソコンで再生される場合は再生ソフトで4:3に設定変更してください。
光学測定器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26327185
2022-01-07
- 用途:
- 地盤内の空洞に関する実験
教育・研究機関
先端の角度を変えられるため地盤内空洞の上下左右を観察するのに重宝している。落石により先端が割れたため今回は再購入。ケーブルの被覆に若干の乱れがあったため交換を依頼したが、非常に素早く対応していただけた。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20