テールフィンサイドバッグ

テールフィンサイドバッグ ラフアンドロード テールフィンサイドバッグ ラフアンドロード テールフィンサイドバッグ ラフアンドロード テールフィンサイドバッグ ラフアンドロード テールフィンサイドバッグ ラフアンドロード テールフィンサイドバッグ ラフアンドロード テールフィンサイドバッグ ラフアンドロード テールフィンサイドバッグ ラフアンドロード

サイドバッグは横向きにつくという固定観念から発想を転換。 縦型に配置することにより、ウインカーとの干渉、カウルとの干渉、取り付け位置の制約から解放されました。また、副次的に後方への出っ張りも防げるためマスの集中化もはかれ、操縦安定性に寄与。出っ張りを控えめにして片側12リットルと適度な容量に抑え、積載性と走安性のバランスを図りました。

ブラック 容量(L)12×2(ポケット容量込み) 付属品RR9114-1 レインカバー×2枚 、RR9114-2 ベルトストラップ60×2本 、RR9114-3 ベルトストラップ120×1本 、RR9114-4 マジックストラップ×2本 機能取付パーツ付属、レインカバー付属(ノンシーム)、インナーフレーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×10×41(最大) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26544596 RR9114BK
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする