ワイパーブレードが消耗し水切りが悪くなった時に本製品で研磨すれば水切れが復活します。
繰り返し使えますのでワイパーブレードを交換するより経済的です。ワイパーが乾燥状態、ウェット状態どちらでも使用可能ですが、ウェット状態の方がよりリペア効果があります。使用前にワイパーを水で湿らせてご使用頂くことを推奨します。



ワイパーゴムを交換するに越したことはないのですが、買い忘れた時や出先でゴムの痛みが気になった時の応急手当て用として購入しました。
粉粒体にまみれる事が多いので、掃けが直ぐに悪くなるので、修復できないかと購入しました。思った以上に掃けが良くなり、得した様に思いました。いずれは交換しますが、時期が伸ばせる様に思いました。
おもしろそうな商品だったので購入してみた。雨の日、少し拭き取りが悪かったので使ってみたが、前よりも状況が悪くなってしまった。使い方の問題なのか分からないが、何回やっても改善される感じがしない。もしかして不良品だったのかな。
簡単にワイパーを研磨できるんで、ひとつ持っておくのもいいです。
拭きスジが出たワイパーに使ったところ、スジがなくなりました。
ワイパーは消耗品ですが、修復で寿命が延ばせれば、お財布にも環境にも優しいので嬉しいです。
2回までは修復できています。あと何回出来るか楽しみです。
拭き取りムラが出た時に、簡単にメンテナンス出来ます。
ブレードゴムの交換までしなくていい場合に重宝します。
拭き残しやびびり音が出たワイパーに使うと一時的に復活します。ワイパーゴムは消耗部品なので交換した方がいいのは当然ですが、交換するまでの延命には使えると思います。個人的には一つ持っていると便利な商品だと思います.
古くなって拭きが悪い、ビビるようになったワイパーに使っています。
モノタロウのワイパーなら、格安なので頻繁に交換すれば良いのです。当然、新しいワイパーの方が拭きは良いです。
しかし、これを使えば古くなったワイパーでもとりあえず使用出来るようになります。意外に効果が有りますよ。お陰で、近所の足車は数年間ワイパー交換をしていないですね。