三つ足スタンド 支柱付

三つ足スタンド 支柱付 TGK(東京硝子器械)

焼付塗装(ステン支柱付)です。

材質亜鉛合金 仕様支柱付 シャフト径(Φmm)12 台座形状三ツ足 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26578975 - 0437-54-73-01 (指示棒)Φ12×600 600 170×103
3,400
 
 
取扱い終了
26578984 - 0437-54-73-02 (指示棒)Φ12×750 750 230×135
5,600
 
 
取扱い終了
26578993 - 0437-54-73-03 (指示棒)Φ12×1000 1000 265×160
8,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする