曜日別特売

精米機

精米機 - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

40銘柄対応!精米工場のノウハウを踏襲した独自の技術で美味しく精米できます。モーターのスペックupと構造の見直しにより、5合連続精米可能に!
メーカー精米工場の技術を生かしたカゴで美味しいお米になっております。取っ手付きでお手入れラクラク!

色
ホワイト
容量
1~5合
質量(g)
3600
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×308×226
連続起動時間(分)
11
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26588249RCI-B5-W
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26588249RCI-B5-W62589470RCI-C5-CRCI-C5-C 精米機 アイリスオーヤマ 62589470精米機アイリスオーヤマ1台
¥21,980
税込¥24,178
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: 玄米をついてます
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて良いですが、スイッチの入り切りがあるのに切れない、仕方ないのでコンセット抜いてます

対象商品 : 26588249
2019-11-20
用途: 玄米を精米する
サービス業

いろいろな銘柄に対応しているのが良いと思います。又精米レベルも選べるので便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする