【sumuu】 マルチスチームクッカー クムオ
1.5合炊飯と蒸し料理が同時にできるマルチクッカー。
ヘルシーかつ時短、蒸し器や鍋の洗い物も減らせる。
ボタンひとつの簡単操作。
炊飯が終わると自動で保温モードに切り替わる。
玄米や雑穀米など、白米以外の炊飯にも対応。
- 材質
- 鉄、アルミニウム、PP、ガラス
- 厚さ(mm)
- 内釜:0.6
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 炊飯250、保温32
- 本体質量(g)
- 1000
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 210×170×160 ※スチーマー使用時H約200
- 保温温度
- 約80℃
- 温度ヒューズ
- 192℃
- コード長さ(cm)
- 70
- 炊飯容量
- 0.5合~1.5合(0.09~0.3L)
- 内容量
- 1個
炊飯器/精米機 の新着商品
カテゴリ





















![炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574266-260909-02.jpg)
![炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574239-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574327-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574300-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574248-260909-02.jpg)





