曜日別特売

タップホルダ

タップホルダ - 聖和精機

トルクリミッター装置付
止まりネジ穴加工など底に突き当っても安全クラッチが働きタップを折損から守るばかりか、被削材アルミニウムから、ステンレスまでの切削トルクに調整できる広範囲なトルク調整が可能です。(トルク調整はメーカーにて対応)
フロート装置付
N/C工作機械には、正転、逆転時に起るピッチ誤差を自動的に補正し何回くり返してもネジ山がつぶれたりクロスしたりすることは皆無で、精度の高いネジ穴が得られます。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ΦD1
L1
l1
C1
C2
C3
H1
F1
F2
ΦD2
D
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27916474SBT50-TPC20-16520165120Φ32Φ40Φ474515155~12.5M4~M144.3
68,000
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27916483SBT50-TPC29-19529195140Φ45Φ55Φ635515158.5~20M12~M275
78,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27916499SBT50-TPC40-22540225150Φ60Φ75Φ8575202014~30M18~M396.2
98,100
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする