チップ抵抗 面実装型・SMT向け・SMD

チップ抵抗 面実装型・SMT向け・SMD ROHM

内容量1個
お気に入りに追加
2129件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26750308 MCR03EZPJ000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26753257 MCR10EZPJ115
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26754054 MCR10EZPJ395
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26768413 PMR100HZPJV2L0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26768429 PMR100HZPJV3L0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26811804 UCR01MVPFLR820
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26812434 UCR10EVHFSR024
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26813003 UCR18EVHJSR033
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26875303 ESR18EZPF75R0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26875328 ESR18EZPJ101
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26875355 ESR18EZPJ122
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26875373 ESR18EZPJ222
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26875389 ESR18EZPJ301
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26875425 ESR18EZPJ431
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26875459 ESR18EZPJ472
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26875486 ESR18EZPJ751
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26875495 ESR18EZPJ821
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26897825 MCR006YRTF3601
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26898778 MCR01MZPF1202
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26898814 MCR01MZPF2002
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26899654 MCR03EZPFX1003
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26899663 MCR03EZPFX1004
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26899706 MCR03EZPFX1201
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26899715 MCR03EZPFX1202
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26899758 MCR03EZPFX1500
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26899767 MCR03EZPFX1501
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26899776 MCR03EZPFX1502
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26899819 MCR03EZPFX2000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26899925 MCR03EZPFX3301
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26899959 MCR03EZPFX33R0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26900038 MCR03EZPFX5102
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26982769 UCR01MVPFLR430
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26982778 UCR01MVPFLR510
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26982936 UCR03EVPJLR22
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26982997 UCR10EVHJSR027
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
62831363 MCR01MZPF1002
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26724347 LTR10EVHFL1R00
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26724356 LTR10EVHFL1R10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26724365 LTR10EVHFL1R20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26724374 LTR10EVHFL1R30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26724383 LTR10EVHFL1R50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26724399 LTR10EVHFL1R60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26724408 LTR10EVHFL1R80
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26724417 LTR10EVHFL2R00
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26724426 LTR10EVHFL2R20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26724435 LTR10EVHFL2R40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26724444 LTR10EVHFL2R70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26724453 LTR10EVHFL3R00
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26724469 LTR10EVHFL3R30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26724478 LTR10EVHFL3R60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26750308 MCR03EZPJ000 02488660 MCR03EZPJ000 MCR03EZPJ000 ローム SMDレジスタ, 0Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPJ000 ROHM 02488660 ローム SMDレジスタ, 0Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPJ000 ROHM 1袋(100個) 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26753257 MCR10EZPJ115 02702571 DAN222WMTL DAN222WMTL ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, コモンカソード,エレメント数 2 SOT-416FL, 3-Pin 1.2V ROHM 02702571 ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, コモンカソード,エレメント数 2 SOT-416FL, 3-Pin 1.2V ROHM 1袋(200個) 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26754054 MCR10EZPJ395 00851299 DTD543EMT2L DTD543EMT2L ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD543EMT2L ROHM 00851299 ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD543EMT2L ROHM 1袋(50個) 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26768413 PMR100HZPJV2L0 02667659 PMR100HZPJV2L0 PMR100HZPJV2L0 ローム SMDレジスタ, 2mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJV2L0 ROHM 02667659 ローム SMDレジスタ, 2mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJV2L0 ROHM 1セット(10個) 899 税込989 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26768429 PMR100HZPJV3L0 02668185 PMR100HZPJV3L0 PMR100HZPJV3L0 ローム SMDレジスタ, 3mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJV3L0 ROHM 02668185 ローム SMDレジスタ, 3mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJV3L0 ROHM 1セット(10個) 969 税込1,066 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26811804 UCR01MVPFLR820 02187757 2SA2029T2LQ 2SA2029T2LQ ROHM トランジスタ, PNP, 表面実装, -150 mA, 2SA2029T2LQ ROHM 02187757 ROHM トランジスタ, PNP, 表面実装, -150 mA, 2SA2029T2LQ ROHM 1袋(100個) 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26812434 UCR10EVHFSR024 02676890 EDZVT2R4.7B EDZVT2R4.7B ローム ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 150 mW ROHM 02676890 ローム ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 150 mW ROHM 1袋(200個) 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26813003 UCR18EVHJSR033 02711707 SLR-343YC3F SLR-343YC3F ローム LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343YC3F ROHM 02711707 ローム LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343YC3F ROHM 1袋(100個) 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26875303 ESR18EZPF75R0 02489877 ESR18EZPF75R0 ESR18EZPF75R0 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPF75R0 ROHM 02489877 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPF75R0 ROHM 1セット(100個) 939 税込1,033 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26875328 ESR18EZPJ101 02488529 ESR18EZPJ101 ESR18EZPJ101 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ101 ROHM 02488529 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ101 ROHM 1セット(5000個) 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26875355 ESR18EZPJ122 02488520 ESR18EZPJ122 ESR18EZPJ122 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ122 ROHM 02488520 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ122 ROHM 1セット(5000個) 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26875373 ESR18EZPJ222 02489789 ESR18EZPJ222 ESR18EZPJ222 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ222 ROHM 02489789 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ222 ROHM 1セット(100個) 669 税込736 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26875389 ESR18EZPJ301 02488206 ESR18EZPJ301 ESR18EZPJ301 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ301 ROHM 02488206 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ301 ROHM 1セット(5000個) 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26875425 ESR18EZPJ431 02488511 ESR18EZPJ431 ESR18EZPJ431 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ431 ROHM 02488511 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ431 ROHM 1セット(5000個) 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26875459 ESR18EZPJ472 02489771 ESR18EZPJ472 ESR18EZPJ472 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ472 ROHM 02489771 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ472 ROHM 1セット(100個) 689 税込758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26875486 ESR18EZPJ751 02489737 ESR18EZPJ751 ESR18EZPJ751 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ751 ROHM 02489737 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ751 ROHM 1セット(100個) 919 税込1,011 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26875495 ESR18EZPJ821 02491846 ESR18EZPJ821 ESR18EZPJ821 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ821 ROHM 02491846 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ821 ROHM 1セット(100個) 659 税込725 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26897825 MCR006YRTF3601 02676409 EDZVT2R7.5B EDZVT2R7.5B ローム ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 150 mW ROHM 02676409 ローム ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 150 mW ROHM 1袋(200個) 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26898778 MCR01MZPF1202 02490437 MCR01MZPF1202 MCR01MZPF1202 ローム SMDレジスタ, 12kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF1202 ROHM 02490437 ローム SMDレジスタ, 12kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF1202 ROHM 1袋(100個) 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26898814 MCR01MZPF2002 02668465 MCR01MZPF2002 MCR01MZPF2002 ローム SMDレジスタ, 20kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2002 ROHM 02668465 ローム SMDレジスタ, 20kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2002 ROHM 1袋(100個) 169 税込186 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26899654 MCR03EZPFX1003 02491591 MCR03EZPFX1003 MCR03EZPFX1003 ローム SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1003 ROHM 02491591 ローム SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1003 ROHM 1袋(100個) 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26899663 MCR03EZPFX1004 02488651 MCR03EZPFX1004 MCR03EZPFX1004 ローム SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1004 ROHM 02488651 ローム SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1004 ROHM 1袋(100個) 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26899706 MCR03EZPFX1201 02491566 MCR03EZPFX1201 MCR03EZPFX1201 ローム SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1201 ROHM 02491566 ローム SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1201 ROHM 1袋(100個) 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26899715 MCR03EZPFX1202 02490498 MCR03EZPFX1202 MCR03EZPFX1202 ローム SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1202 ROHM 02490498 ローム SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1202 ROHM 1袋(100個) 169 税込186 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26899758 MCR03EZPFX1500 02491575 MCR03EZPFX1500 MCR03EZPFX1500 ローム SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1500 ROHM 02491575 ローム SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1500 ROHM 1袋(100個) 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26899767 MCR03EZPFX1501 02491609 MCR03EZPFX1501 MCR03EZPFX1501 ローム SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1501 ROHM 02491609 ローム SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1501 ROHM 1袋(100個) 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26899776 MCR03EZPFX1502 02491600 MCR03EZPFX1502 MCR03EZPFX1502 ローム SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1502 ROHM 02491600 ローム SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1502 ROHM 1袋(100個) 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26899819 MCR03EZPFX2000 02667765 MCR03EZPFX2000 MCR03EZPFX2000 ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX2000 ROHM 02667765 ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX2000 ROHM 1袋(100個) 189 税込208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26899925 MCR03EZPFX3301 02667449 MCR03EZPFX3301 MCR03EZPFX3301 ローム SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX3301 ROHM 02667449 ローム SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX3301 ROHM 1袋(100個) 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26899959 MCR03EZPFX33R0 02668289 MCR03EZPFX33R0 MCR03EZPFX33R0 ローム SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX33R0 ROHM 02668289 ローム SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX33R0 ROHM 1袋(100個) 119 税込131 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26900038 MCR03EZPFX5102 02668298 MCR03EZPFX5102 MCR03EZPFX5102 ローム SMDレジスタ, 51kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX5102 ROHM 02668298 ローム SMDレジスタ, 51kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX5102 ROHM 1袋(100個) 149 税込164 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26982769 UCR01MVPFLR430 02721261 UCR01MVPFLR430 UCR01MVPFLR430 ローム 面実装抵抗, 430mΩ, 0402, 0.125W UCR01MVPFLR430 ROHM 02721261 ローム 面実装抵抗, 430mΩ, 0402, 0.125W UCR01MVPFLR430 ROHM 1セット(100個) 3,698 税込4,068 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26982778 UCR01MVPFLR510 02488967 MCR18EZPJ000 MCR18EZPJ000 ローム SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.25W MCR18EZPJ000 ROHM 02488967 ローム SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.25W MCR18EZPJ000 ROHM 1袋(100個) 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26982936 UCR03EVPJLR22 02489798 ESR18EZPJ221 ESR18EZPJ221 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ221 ROHM 02489798 ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ221 ROHM 1セット(100個) 669 税込736 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26982997 UCR10EVHJSR027 02667257 RZF013P01TL RZF013P01TL ローム Pチャンネル MOSFET12 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン ROHM 02667257 ローム Pチャンネル MOSFET12 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン ROHM 1袋(25個) 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62831363 MCR01MZPF1002 02491837 MCR01MZPF1002 MCR01MZPF1002 ローム SMDレジスタ, 10kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF1002 ROHM 02491837 ローム SMDレジスタ, 10kΩ, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF1002 ROHM 1袋(100個) 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする