G3MC-202PL-VD-2

G3MC-202PL-VD-2 omron(オムロン)

質量(g)2.5 負荷電圧(V)AC75~264 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~100(氷結および結露しないこと) 定格負荷電圧(V)AC100~240 保存温度範囲(℃)-30~80(氷結および結露しないこと) 出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下 漏れ電流(mA)1.5以下(AC200Vにて) 動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm (複振幅1.5mm) 色(本体) 復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下 負荷電流(A)0.1~2 サージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル) 使用周囲湿度(%RH)45~85 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27080945 G3MC-202PL-VD-2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする