GIVI TREKKER OUTBACK OBK58A アルミモノキーケース
その優雅なデザインに加え、他を圧倒する強靭さと利便性は、発売を待ち望んだ世界中のライダーから絶大な評価を獲得。
ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。取り付けは従来のモノキーケースと同様で適応性も高い。
質量(kg)7
最大積載量(kg)10
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)454×555×323
内容量1個
注意
商品によっては入荷までに3ヶ月程かかる場合がありますのでご了承ください。防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
素材独自の風合いを出すためアルミ部分に表面処理を行っておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
この商品は金属製のケースにつき、樹脂製のケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。