ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上

ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上 - 山県化学ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上 - 山県化学ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上 - 山県化学ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上 - 山県化学ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上 - 山県化学ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上 - 山県化学ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上 - 山県化学ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上 - 山県化学
耐熱温度(℃)90内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
寸法(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27299099-4105330K5 750×330×157503303.815
12,900
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
27299108-4105400K6 750×450×157504505.115
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
27299117-4105550K8 900×360×209003606.520
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
27299126-4105620K9 900×450×209004508.120
28,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
27299135-4105760K10B 1000×400×201000400820
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
27299144-4106040K11B 1200×600×20120060015.220
50,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
27299153-4105630K9 900×450×3090045012.230
40,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
27299169-4106050K11B 1200×600×30120060021.530
71,300
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
27299178-4105150K1 500×250×40500250540
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
27299187-4105220K2 550×270×40550270640
20,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
27299196-4105290K3 600×300×406003007.240
24,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
27299205-4105360K5 750×330×407503301040
34,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
27299214-4105430K6 750×450×407504501440
46,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
27299223-4105160K1 500×250×505002506.350
21,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
27299239-4105230K2 550×270×505502707.450
25,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
27299248-4105300K3 600×300×50600300950
30,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
27299257-4105370K5 750×330×5075033012.450
42,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
27299266-4105440K6 750×450×5075045016.950
57,300
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする