山県化学
ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
30
15
20
30
40
50
寸法(mm)
K11B 1200×600×30
K5 750×330×15
K6 750×450×15
K8 900×360×20
K9 900×450×20
K10B 1000×400×20
K11B 1200×600×20
K9 900×450×30
K11B 1200×600×30
K1 500×250×40
K2 550×270×40
K3 600×300×40
K5 750×330×40
K6 750×450×40
K1 500×250×50
K2 550×270×50
K3 600×300×50
K5 750×330×50
K6 750×450×50
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27299169
品番
-
参考基準価格(税別)
¥71,300
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
EBM品番
4106050
寸法(mm)
K11B 1200×600×30
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
1200
幅(mm)
600
質量(kg)
21.5
厚さ(mm)
30