曜日別特売
- ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上 山県化学 27299214

ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
厚さ(mm)40
寸法(mm)K6 750×450×40
内容量1枚注文コード27299214品番-
参考基準価格(税別)¥46,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
EBM品番
4105430
寸法(mm)
K6 750×450×40
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
750
幅(mm)
450
質量(kg)
14
厚さ(mm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする