ステン簡易L型手ボルト式

ステン簡易L型手ボルト式 岡田装飾金物

閉めたときにも余裕があるL型です。

用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。 仕様ボルト・ナット付 材質/仕上ステンレス 質量(g)213 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手 内容量1個
取扱説明書: (0.4MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27399515 90T64
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27399515 90T64 18858289 90T64 90T64 間仕切ステン簡易L型取手 ボルト式 岡田装飾金物 18858289 間仕切ステン簡易L型取手 ボルト式 岡田装飾金物 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする