アルトコーポレーション
半袖タブリエ BN314
過度な伸縮性で動きやすいレディースモデル。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様
帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭
種別
半袖タブリエ
混率(%)
ポリエステル80・綿20、糸付けボタン/プラスチック
対応シーズン
春夏
素材
ライトツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
半袖
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27479604
BN314
ハワイアンブルー
7号
92
40
21
¥
11,000
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27479613
BN314
ハワイアンブルー
9号
96
42
22
¥
11,000
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27479629
BN314
ハワイアンブルー
11号
100
44
22
¥
11,000
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27479656
BN314
ハワイアンブルー
17号
120
50
22
¥
11,000
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27479674
BN314
ミントグリーン
7号
92
40
21
¥
11,000
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27479683
BN314
ミントグリーン
9号
96
42
22
¥
11,000
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27479699
BN314
ミントグリーン
11号
100
44
22
¥
11,000
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27479708
BN314
ミントグリーン
13号
106
46
22
¥
11,000
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27479735
BN314
ミントグリーン
19号
130
52
22
¥
11,000
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27479638
BN314
ハワイアンブルー
13号
106
46
22
¥
11,000
取扱い終了
名入れ可
27479647
BN314
ハワイアンブルー
15号
112
48
22
¥
11,000
取扱い終了
名入れ可
27479665
BN314
ハワイアンブルー
19号
130
52
22
¥
11,000
取扱い終了
名入れ可
27479717
BN314
ミントグリーン
15号
112
48
22
¥
11,000
取扱い終了
名入れ可
27479726
BN314
ミントグリーン
17号
120
50
22
¥
11,000
取扱い終了
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください