アルトコーポレーション
半袖シャツ BN490
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
仕様
帯電防止、抗菌・防臭
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35、糸付けボタン/プラスチック
対応シーズン
春夏
素材
制電ソフトバーバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
半袖
内容量
1着
全21種類を絞り込む
色
グレー
サックス
ハーブグリーン
サイズ
選択してください
EL
ELL
L
LL
M
S
SS
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27481397
BN490
サックス
SS
103
44
22
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481406
BN490
サックス
S
108
46
23
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481415
BN490
サックス
M
113
48
24
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481424
BN490
サックス
L
118
50
25
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481433
BN490
サックス
LL
123
52
25
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481449
BN490
サックス
EL
128
54
25
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481458
BN490
サックス
ELL
134
56
25
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481467
BN490
グレー
SS
103
44
22
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481476
BN490
グレー
S
108
46
23
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481485
BN490
グレー
M
113
48
24
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481494
BN490
グレー
L
118
50
25
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481503
BN490
グレー
LL
123
52
25
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481519
BN490
グレー
EL
128
54
25
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481528
BN490
グレー
ELL
134
56
25
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481537
BN490
ハーブグリーン
SS
103
44
22
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481546
BN490
ハーブグリーン
S
108
46
23
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481564
BN490
ハーブグリーン
L
118
50
25
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481573
BN490
ハーブグリーン
LL
123
52
25
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481589
BN490
ハーブグリーン
EL
128
54
25
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481598
BN490
ハーブグリーン
ELL
134
56
25
¥
9,200
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27481555
BN490
ハーブグリーン
M
113
48
24
¥
9,200
取扱い終了
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください