アルトコーポレーション
半袖シャツ JP160
消臭効果でいつでも快適。
帯電防止素材を使用。
仕様
帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭、左胸、左袖ペン差し
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル55・綿45、ドットボタン/金属
対応シーズン
春夏
素材
トロピカル
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
半袖
内容量
1着
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27484933
JP160
ライトラベンダー
S
102
44
23
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484949
JP160
ライトラベンダー
M
107
46
24
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484958
JP160
ライトラベンダー
L
112
48
25
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484967
JP160
ライトラベンダー
LL
117
50
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484976
JP160
ライトラベンダー
EL
122
52
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484985
JP160
ライトラベンダー
ELL
130
54
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27484994
JP160
ライトラベンダー
5L
140
56
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485003
JP160
ロイヤルラベンダー
S
102
44
23
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485019
JP160
ロイヤルラベンダー
M
107
46
24
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485028
JP160
ロイヤルラベンダー
L
112
48
25
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485037
JP160
ロイヤルラベンダー
LL
117
50
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485046
JP160
ロイヤルラベンダー
EL
122
52
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485055
JP160
ロイヤルラベンダー
ELL
130
54
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485064
JP160
ロイヤルラベンダー
5L
140
56
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485073
JP160
ネイビー
S
102
44
23
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485089
JP160
ネイビー
M
107
46
24
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485098
JP160
ネイビー
L
112
48
25
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485107
JP160
ネイビー
LL
117
50
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485116
JP160
ネイビー
EL
122
52
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485125
JP160
ネイビー
ELL
130
54
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485134
JP160
ネイビー
5L
140
56
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485143
JP160
ライトグリーン
S
102
44
23
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485159
JP160
ライトグリーン
M
107
46
24
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485168
JP160
ライトグリーン
L
112
48
25
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485177
JP160
ライトグリーン
LL
117
50
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485186
JP160
ライトグリーン
EL
122
52
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485195
JP160
ライトグリーン
ELL
130
54
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485204
JP160
ライトグリーン
5L
140
56
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485213
JP160
アクアグリーン
S
102
44
23
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485229
JP160
アクアグリーン
M
107
46
24
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485238
JP160
アクアグリーン
L
112
48
25
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485247
JP160
アクアグリーン
LL
117
50
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485256
JP160
アクアグリーン
EL
122
52
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485265
JP160
アクアグリーン
ELL
130
54
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485274
JP160
アクアグリーン
5L
140
56
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485283
JP160
ライトブルー
S
102
44
23
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485299
JP160
ライトブルー
M
107
46
24
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485308
JP160
ライトブルー
L
112
48
25
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485317
JP160
ライトブルー
LL
117
50
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485326
JP160
ライトブルー
EL
122
52
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485335
JP160
ライトブルー
ELL
130
54
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485344
JP160
ライトブルー
5L
140
56
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485353
JP160
グレイッシュブルー
S
102
44
23
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485369
JP160
グレイッシュブルー
M
107
46
24
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485378
JP160
グレイッシュブルー
L
112
48
25
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485387
JP160
グレイッシュブルー
LL
117
50
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485396
JP160
グレイッシュブルー
EL
122
52
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485405
JP160
グレイッシュブルー
ELL
130
54
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27485414
JP160
グレイッシュブルー
5L
140
56
26
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください