クイックリリースナット

クイックリリースナット - DRC(ダートフリーク)クイックリリースナット - DRC(ダートフリーク)クイックリリースナット - DRC(ダートフリーク)クイックリリースナット - DRC(ダートフリーク)クイックリリースナット - DRC(ダートフリーク)クイックリリースナット - DRC(ダートフリーク)

ビートストッパー標準ボルトと比較して約半分の回転で取付、取り外しが可能。タイヤ交換時の作業効率を改善する。ナットエリアが上部にあるためボックスソケット等、工具も使い易い。(2個入り)

ピッチ(mm)1.25サイズM8内容量1箱(2個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27499466D58-02-102BLUE1.25M8
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
27499475D58-02-103GOLD1.25M8
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
27499484D58-02-104BLACK1.25M8
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
27499493D58-02-105TITANIUM1.25M8
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
27499509D58-02-106RED1.25M8
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
27499518D58-02-107ORANGE1.25M8
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする