曜日別特売

ハンドルバーソーガイド

ハンドルバーソーガイド - DRC(ダートフリーク)

金ノコを使ってハンドルバーやスロットルチューブを垂直に切断するためのカッティングガイド。
ハンドルバーの穴あけ(Φ5)ガイド付き。

仕様カット・アナアケ質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×53×26適合パイプ径(Φmm)22.2~26内容量1個
注意
※切断には電動ソーを使わないでください。
※スロットルチューブの場合は、締め付けすぎに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27501417D59-45-211
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

DRC HANDLE BAR SAW GUIDE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする