ジョインテックス
マウスパッド
マウス操作をしっかりサポート。裏面4ヶ所に滑り止め付。
仕様
表面膨潤防止コート済、裏面すべり止め付、JOINTEXオリジナル
適合
光学式・レーザー式対応
材質
ポリプロピレン
硬度
ハード
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
180×150×1.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27509704
A501J-BL-10
1パック(10枚)
ブルー
¥
4,702
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
27509713
A502J-BK-10
1パック(10枚)
ブラック
¥
4,702
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
27509738
A502J-BK
1枚
ブラック
¥
530
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください