ジョインテックス
インデックスA4S
(1件のレビュー)
インデックスを選ぶなら!ジョインテックス。
サイズ
A4-S
種類
インデックス
材質
上質紙
穴数
2
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
297×222
全8種類を絞り込む
タイプ
5山5色
6山6色
10山5色
12山6色
内容量
1パック(5組)
1パック(10組)
1箱(50組)
1箱(100組)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
セット内容
タイプ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27521279
D026J-5Y
1パック(10組)
5色5山6枚1組
5山5色
インデックス:38×12
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
27521288
D026J-5Y10
1箱(100組)
5色5山6枚1組
5山5色
インデックス:38×12
¥
7,351
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
27521297
D027J-6Y10
1箱(100組)
6色6山7枚1組
6山6色
インデックス:32×12
¥
9,155
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
27521306
D027J-12Y10
1箱(50組)
6色12山13枚1組
12山6色
インデックス:23×12
¥
10,407
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
27521315
D026J-10Y10
1箱(50組)
5色10山11枚1組
10山5色
インデックス:27×12
¥
10,225
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
27521324
D027J-6Y
1パック(10組)
6色6山7枚1組
6山6色
インデックス:32×12
¥
970
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
27521333
D027J-12Y
1パック(5組)
6色12山13枚1組
12山6色
インデックス:23×12
¥
1,094
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
27521349
D026J-10Y
1パック(5組)
5色10山11枚1組
10山5色
インデックス:27×12
¥
1,133
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください