スマートバリュー
クリアーブック40P A4S
スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
サイズ
A4-S、タテ型
色
クリアー
グリーン購入法
適合
ポケット数
40枚
仕様
ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)
厚さ(mm)
(表紙)0.75、(ポケット)0.05
背幅(mm)
25
外形寸法(縦×横)(mm)
307×240
注意
※クリアーは透明表紙です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27523397
D048J-10CL
1箱(10冊)
¥
8,199
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
27523686
D048J-CL
1冊
¥
841
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください