スマートバリュー
クリアーブック60P A4S
スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
サイズ
A4-S、タテ型
色
クリアー
グリーン購入法
適合
ポケット数
60枚
仕様
ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)
背幅(mm)
35
外形寸法(縦×横)(mm)
307×240
注意
※クリアーは透明表紙です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27523449
D049J-10CL
1箱(10冊)
-
(表紙)1.0、(ポケット)0.05
¥
9,031
¥
8,398
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
27523738
D049J-CL
1冊
-
(表紙)1.0
¥
948
¥
899
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
70357406
D049J-10CL【ワケあり】
1箱(10冊)
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
(表紙)1.0、(ポケット)0.05
¥
9,031
¥
8,398
¥
6,798
アウトレット
¥
7,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください