スマートバリュー
蛍光マーカー詰替式シングル
キャップ部分をつまんでラクラクあけられる!
線幅(mm)
4.0
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
軸径(Φmm)
11.5
長さ(mm)
135.1
タイプ
シングル
インク
水性顔料インク
グリーン購入法
適合
商品タイプ
詰替式本体
内容量
1箱
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27527895
H040J-10YL
黄
¥
683
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27527904
H040J-10PK
桃
¥
683
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27527913
H040J-10GR
緑
¥
683
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 蛍光マーカー詰替式シングル
参考になった