スマートバリュー
蛍光ツインマーカー
バリュープライスの蛍光ペン。
線幅(mm)
0.8~4.0
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
軸径(Φmm)
10
長さ(mm)
140
タイプ
ツイン
種類
蛍光マーカー(ツインタイプ)
インク
水性顔料インク
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細/太
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27528035
H023J-YL-10
黄
¥
665
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
27528044
H023J-PK-10
桃
¥
665
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
27528053
H023J-BL-10
青
¥
665
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
27528069
H023J-GN-10
緑
¥
665
¥
579
¥
637
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
27528078
H023J-OR-10
橙
¥
665
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください