スマートバリュー
蛍光ツインマーカー
バリュープライスの蛍光ペン。
インク色
5色セット(黄・桃・青・緑・橙)
線幅(mm)
0.8~4.0
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
軸径(Φmm)
10
長さ(mm)
140
タイプ
ツイン
種類
蛍光マーカー(ツインタイプ)
インク
水性顔料インク
色数
5色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細/太
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27528087
H023J-MIX-10
¥
665
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください