アースフローンR

アースフローンR - 東日本塗料

導線性のある塗膜がえられます。耐摩耗性に優れています。密着性に優れています。旧塗膜の上にも導電性が得られます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)12~24ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(23℃)4危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)12時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27545465-1セット(18kg)A-1 マスカットグリーン60(2回)
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545474-1セット(6kg)A-1 マスカットグリーン20(2回)
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545483-1セット(18kg)A-2 エメラルドグリーン60(2回)
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545499-1セット(6kg)A-2 エメラルドグリーン20(2回)
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
27545508-1セット(18kg)A-3 フレッシュグリーン60(2回)
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545517-1セット(6kg)A-3 フレッシュグリーン20(2回)
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
27545526-1セット(18kg)A-4 フォックスグレー60(2回)
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545535-1セット(6kg)A-4 フォックスグレー20(2回)
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
27545544-1セット(18kg)A-5 サンドベージュ60(2回)
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27545553-1セット(6kg)A-5 サンドベージュ20(2回)
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする