ZZ-04 エンジンオイル

ZZ-04 エンジンオイル ニューテック
(3件のレビュー)

ストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。
ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。

SAE5W-30 成分水素化精製ミネラル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27585243 ZZ-04 1L 1個(1L) 1L
1,900
 
 
取扱い終了
27585119 ZZ-04 20L 1缶(20L) 20L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27585243 ZZ-04 1L 18890850 ZZ-04 ZZ-04 ZZ-04 エンジンオイル SAE:5W-30 1L ニューテック 18890850 ZZ-04 エンジンオイル SAE:5W-30 1L ニューテック 1個(1L) 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27585243
2024-05-11
用途:
オイル選びに迷ったらこれ!
電気・ガス・熱供給・水道業

多くのエンジンオイルが発売されてますが、エンジンを大切にしたい方は、これを選べば間違いないと思います。API規格等には該当しませんが、得られるものがあります。

対象商品:
27585243
2021-03-02
用途:
CB400SBのオイル交換
運輸・通信業

以外に硬めの印象。
もっとサラサラしているものかと。
シフトもスコっていうよりは、カチャっと入る感じ。
燃費も、G2と比べても変化無しかな?
悪いオイルではないのだろうけど、特に良い印象もない。
次買うならZZ-01,ZZ-02にしようと思います。

対象商品:
27585243
2019-05-15
用途:
オートバイメンテナンス

ヤマハリッターバイクに使用。納車時に入っているヤマルーブスタンダードが、シフト渋い、ふけない、燃費悪。1000kmで交換したプレミアムシンセティックが、シフトぬるり、吹け上がり良し、燃費良し、低速トルク弱い。同じSAE粘度で変化が大きかったので、粘度調整可能なNUTECを使ってみた。ZZ-03はSAE、温度中動粘度共にほぼ同じだが、スタンダードの特性。ZZ-04を半量混合してバランスが取れた。シフトカチン、吹け上がりまあまあ、燃費ちょい悪、トルク良し。
勉強にはなったが、混合できる以外はごく普通の印象。悪いと言う事は無い。耐久性は3000km交換までは変化感じなかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする