曜日別特売

ボトルホルダー

ボトルホルダー - 高木金属工業
(1件のレビュー)

オフィスやレジャーに。350~500mlまでのペットボトルに使用できます。

用途
保冷・保温効果でおいしさキープ。
種別
350~500mL用兼用
材質
(表地)ポリエステル(ポリウレタンコート)、(断熱材)発泡ウレタン、(裏地)PEVA
色
ネイビーブルー
質量(g)
28
サイズ(mm)
85×85×200
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27679479NV-NBK500
¥658
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27679479
2019-07-12
用途: 室内、室外作業
建設業・工事業

二段階にヒモがあり、ほぼ、完璧に結露はふせげます。
いつも、ビショビショのペットボトルでしたが凄く。良いです。
以前から使っていたものは、上の口に一箇所、ヒモがあるだけで、小さいペットボトルは無理でした。
安くていいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする