真空断熱ケータイマグ
キャリーハンドル付きスクリューマグ。全パーツ食洗機対応でお手入れラクラク。丸底形状とパステル系カラーで柔らかな印象、キャップを開けて水滴が垂れにくいパッキン形状を採用、保温保冷に使用可能です。
- 材質
- 内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装)/ フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ パッキン・フタリング:シリコーンゴム
- 質量(kg)
- 0.2
- 口径(mm)
- 44
- 保冷効力(℃)
- 10以下(6時間)
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
色
保温効力(℃)
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































