曜日別特売

使いきりペーパートレー

使いきりペーパートレー - グローブマニア(川西工業)

表面PEコーティング

用途歯科治療器具の一時置き場に。使用済みアルコール綿やガーゼ置き場に。材質パルプ、ポリエチレンホワイト深さ(mm)15縦(mm)130横(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100枚)
注意
※オートクレーブ滅菌不可。
※本製品は未滅菌品となります。
※食品には使用しないで下さい。
※ご使用は1回限りとして、使い回してのご使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27682096#9000
オープン
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする