QuickChaege3.0対応カーチャージャー(2ポート)
Qualcomm Quick Charge 3.0規格に対応した車載充電器です。
USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォン等の2台同時充電が可能です。
1ポートは最大2.4Aの出力、もう1ポートはQuick Charge 3.0に対応し、DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/1.5Aまでの出力での充電が可能です。
両ポートとも、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
Quick Charge 3.0対応機種へは、従来の5Vだった電圧を最大12Vの高出力で充電することにより急速に充電することができます。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
- 質量(g)
- 約28
- ポート数
- 2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 28×71×28
- 対応機種
- Apple_iPad・iPhone・iPod、各種スマートフォン・タブレット、その他5V/2.4A(Output1)、5V/3A(Output2)までの出力で充電可能な機器
- 定格出力
- Output1:DC5V/2.4A、Output2:DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/1.5A(2ポート合計最大出力5.4A)
- コネクタ
- USB_Aコネクタ_メス
- 適合車種
- 12V/24Vマイナスアース車
- 定格入力
- DC12V/24V
- 内容量
- 1個
注意
※Quick Charge 3.0での充電は、接続する機器がQuick Charge3.0に対応している必要があります。※充電する機器がQuick Charge 2.0の場合はQuick Charge 2.0の仕様での充電となります。
※また、Quick Charge非対応の機種の場合は通常の5Vでの充電となります。
※Quick Charge充電をご使用になる場合は、Quick Charge充電に対応したケーブルをご使用ください。
※データ通信ができない充電専用のケーブルではQuick Charge充電が行なえません。
※機種によってはスリープ状態での充電時のみQuick Charge充電を行う機種があり、操作しながらの充電では、Quick Charge充電できない場合があります。
※一部の輸入車など車種によってはシガーソケットのコネクタ形状が異なるので使用できません。
カー用品 の新着商品
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598カテゴリ





















![液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05727676-261002-02.jpg)