アリアトール粉剤
速効退治:こまかい粉がアリにまとわりついてしっかり速効退治!
侵入防止:帯状にまいて建物などへの侵入防止にも効果的!
雨に強い:水に濡れても成分が土にとどまる。
効果持続:効きめは3ヵ月持続!(接触効果)
まきやすい:3つ穴キャップ採用!お庭になじむ褐色タイプで、舞い散りを抑え、臭いも少ない。
成分ペルメトリン、フェノブカルブ、カルバリル
備考生活害虫防除剤協議会登録
適合害虫アリ(クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ)
性状褐色粉末
剤形粉剤
注意
※体調のすぐれない時は散布しない。※誤食に注意。誤食の場合、または使用中に身体に異常を感じた場合は直ちに医師の手当を受ける。
※アリ類の中には、薬剤が付着してもその場ではすぐに効果のあらわれない種類もいるが、数時間後~翌日には退治される。
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2021-06-10
- 用途:
- 家の周り
サービス業
毎年蟻に悩まされています、この粉を家の周りに撒いておくと、蟻の侵入が違います、色も褐色で目立たないので助かります