ステルスLEDバルブ T20 W RED
LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
用途ストップ&テール球
バルブ型式T20
色レッド
電圧(V)DC12
種別ダブル球
全長(mm)44
タイプT20
消費電力(W)25
口金その他
保証期間1年間
極性無極性
直径(mm)19
内容量1セット(2個)
注意
※車両のバルブ規格と取り付け箇所を確認してください。
LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。